pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026610 OLFLEX FD 90 1G35 - 0026610

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773034998

Codice prodotto

LPP0026610

Cod. produttore

0026610

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di fili:

1

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Diametro esterno circa:

14.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® FD 90PreviousNext ÖLFLEX® FD 90 - Cavo di controllo e comando resistente all’olio per applicazioni molteplici nelle catene di alimentazione dell’energia con certificazione UL/CSA AWM Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Affidabilità elevata Certificato AWM per USA e Canada