LAPP ITALIA SRL - LPP0026608 OLFLEX FD 90 1X25 - 0026608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Numero di fili - 1
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermo - no
Confezione
1 M
EAN
4044773035124
Codice prodotto
LPP0026608
Cod. produttore
0026608
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Numero di fili:
1
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Diametro esterno circa:
11.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Tensione nominale U:
1 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


