LAPP ITALIA SRL - LPP0026547 OLFLEX ROBUST FD 2X0,75 - 0026547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 2
Confezione
1 M
EAN
4044777670420
Codice prodotto
LPP0026547
Cod. produttore
0026547
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
2
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
48 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
48 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
25.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...105 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
41 kg/km