pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026546 OLFLEX ROBUST FD 25G0,5 - 0026546

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026546 OLFLEX ROBUST FD 25G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 25

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777670413

Codice prodotto

LPP0026546

Cod. produttore

0026546

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

25

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

22

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

22 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

17.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

129.75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

69.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...105 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo flessibile con guaina esterna in TPE speciale - resistente ad un ampia gamma di agenti chimici ÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravose Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1