pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026504 OLFLEX ROBUST FD 7G0,75 - 0026504

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026504 OLFLEX ROBUST FD 7G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773036664

Codice prodotto

LPP0026504

Cod. produttore

0026504

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

10.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

41.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...105 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

116 kg/km

OLFLEX ROBUST FD 7G0 75