LAPP ITALIA SRL - LPP0026502 OLFLEX ROBUST FD 4G0,75 - 0026502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773036701
Codice prodotto
LPP0026502
Cod. produttore
0026502
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
57.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
57.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
30.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...105 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
66 kg/km


