LAPP ITALIA SRL - LPP0026426 OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 18G0,75 - 0026426
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 18
Confezione
1 M
EAN
4044773038453
Codice prodotto
LPP0026426
Cod. produttore
0026426
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
18
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
14.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
111.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
111.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
59.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
436 kg/km


