LAPP ITALIA SRL - LPP0026331 OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G1 - 0026331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 3
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 km CO₂eq
EAN
4044773041118
Codice prodotto
LPP0026331
Cod. produttore
0026331
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
3
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


