pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026271/500 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5 - 0026271/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026271/500 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3979 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774623399

Codice prodotto

LPP0026271/500

Cod. produttore

0026271/500

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

11.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

88.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

88.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

47.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

247 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile nelle catene portacavi Cavo per impiego ordinario in catena portacavi Il classico adatto a molteplici applicazioni Conforme ai requisiti EMC