LAPP ITALIA SRL - LPP0026188/1000 OLFLEX CLASSIC FD 810 5G16 - 0026188/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1000 M
Impronta di carbonio del prodotto
3781 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774621715
Codice prodotto
LPP0026188/1000
Cod. produttore
0026188/1000
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
6
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
6 kcmil
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
23.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
173.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
173.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
92.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
1148 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no