pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026153/100 OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1,5 - 0026153/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026153/100 OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Impronta di carbonio del prodotto

7646 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774620831

Codice prodotto

LPP0026153/100

Cod. produttore

0026153/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

10.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

81.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

81.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

189 kg/km

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1 5