pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00260133 OLFLEX HEAT 105 MC 4G1,5 - 00260133

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00260133 OLFLEX HEAT 105 MC 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 16

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 16 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4956 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044773011067

Codice prodotto

LPP00260133

Cod. produttore

00260133

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

8.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

133.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...90 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi di collegamento in PVC altamente resistente alle temperature ÖLFLEX® HEAT 105 MC ÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°C Conforme a H05V2V2-F Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr