pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00260033 OLFLEX HEAT 105 MC 4G0,75 - 00260033

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00260033 OLFLEX HEAT 105 MC 4G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773011203

Codice prodotto

LPP00260033

Cod. produttore

00260033

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G0.75; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -20?C - 90?C; Flessibile