pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0025323 OLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2X1,5) - 0025323

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0025323 OLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2X1,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - 8

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3781 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044776250753

Codice prodotto

LPP0025323

Cod. produttore

0025323

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

8

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

18.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

73.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Peso:

581 kg/km