pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0025321 OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2X1,5) - 0025321

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0025321 OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2X1,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776250739

Codice prodotto

LPP0025321

Cod. produttore

0025321

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

12

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo servo; Cavo servo; 4G4+(2x1,5); Extended-Line; U/U: 0,6/1 kV; PUR; UL recognised; Per uso in catena portacavi