pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0025312 OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+2X(2X1,0) - 0025312

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0025312 OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+2X(2X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 8

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776250647

Codice prodotto

LPP0025312

Cod. produttore

0025312

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

15.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo servo con guaina esterna in PUR per applicazioni in catena portacavo ad alta dinamicità - certificato per il Nord America ÖLFLEX® SERVO FD 796 P ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Certificato AWM per USA e Canada Testato e certificato VDE