pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0023396 OLFLEX SOLAR XLSR 1X4 WH/BKBU - 0023396

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0023396 OLFLEX SOLAR XLSR 1X4 WH/BKBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2045 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776687474

Codice prodotto

LPP0023396

Cod. produttore

0023396

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

5.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

28 mm

Peso:

63 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...100 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

OLFLEX SOLAR XLSR 1X4 WH BKBU