LAPP ITALIA SRL - LPP0023353/50 OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G4 - 0023353/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4093 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776144779
Codice prodotto
LPP0023353/50
Cod. produttore
0023353/50
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
12
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
12 kcmil
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
104.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
104.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
55.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-50...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-60...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
311 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no