pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0023319 OLFLEX PETRO FD 865 CP 25G0,75 - 0023319

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0023319 OLFLEX PETRO FD 865 CP 25G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 25

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776102786

Codice prodotto

LPP0023319

Cod. produttore

0023319

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

25

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

17.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

132.75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

70.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-60...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione e fanghi di trivellazione - certificato ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - cavo di alimentazione e comando schermato, privo di alogeni per applicazioni in catene portacavi, resistente a olio e fango a norma NEK 606 Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Schermato, conforme ai requisiti EMC