pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0023281 OLFLEX PETRO C HFFR 4G16 BK - 0023281

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0023281 OLFLEX PETRO C HFFR 4G16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Poliolefina

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Specifica isolamento fili - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774842608

Codice prodotto

LPP0023281

Cod. produttore

0023281

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Diametro esterno circa:

24.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

498 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

149.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

6

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

6 kcmil

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Colore

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cUL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Altamente autoestinguente Certificato UL/cUL AWM per il Nord America