LAPP ITALIA SRL - LPP0023267 OLFLEX PETRO C HFFR 4G25 BK - 0023267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
EAN
4044774760544
Codice prodotto
LPP0023267
Cod. produttore
0023267
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Diametro esterno circa:
30.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
1 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


