pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0023246 OLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK - 0023246

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0023246 OLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - Poliolefina

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774457017

Codice prodotto

LPP0023246

Cod. produttore

0023246

Produttore

LPP

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Diametro esterno circa:

39.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

786 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

235.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

1

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

1 kcmil

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Colore

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cUL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Altamente autoestinguente Certificato UL/cUL AWM per il Nord America