pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0022717 OLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75 - 0022717

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0022717 OLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773467918

Codice prodotto

LPP0022717

Cod. produttore

0022717

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

37.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo schermato resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche ÖLFLEX® ROBUST 215 C ÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1 Schermato, conforme ai requisiti EMC