pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0022403 UNITRONIC LIYY A 3X26AWG/7 - 0022403

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0022403 UNITRONIC LIYY A 3X26AWG/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Dimensioni AWG - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773014860

Codice prodotto

LPP0022403

Cod. produttore

0022403

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no