pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0021945 OLFLEX ROBUST 210 50G1,5 - 0021945

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0021945 OLFLEX ROBUST 210 50G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 50

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773504156

Codice prodotto

LPP0021945

Cod. produttore

0021945

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

50

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

24 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

360 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

96 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche ÖLFLEX® ROBUST 210 - cavo di comando, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1 Diametro esterno ridotto