LAPP ITALIA SRL - LPP0021936 OLFLEX ROBUST 210 7G1,5 - 0021936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Elemento ritorto - No
Specifica isolamento fili - Polipropilene (PP)
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8159 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773504293
Codice prodotto
LPP0021936
Cod. produttore
0021936
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Elemento ritorto:
No
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro esterno circa:
9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


