LAPP ITALIA SRL - LPP0021813 OLFLEX ROBUST 200 5G2,5 - 0021813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4799 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773475296
Codice prodotto
LPP0021813
Cod. produttore
0021813
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
131 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
222 kg/km


