pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0021805/100 OLFLEX ROBUST 200 2X1,5 - 0021805/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0021805/100 OLFLEX ROBUST 200 2X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774580685

Codice prodotto

LPP0021805/100

Cod. produttore

0021805/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

72 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche ÖLFLEX® ROBUST 200 - cavo di alimentazione, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1 Tensione nominale 450/750 V