LAPP ITALIA SRL - LPP0019708 OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 4X1 - 0019708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
4956 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773020243
Codice prodotto
LPP0019708
Cod. produttore
0019708
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
97.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
26 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


