pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00161103 OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G10 - 00161103

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00161103 OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3335 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773028362

Codice prodotto

LPP00161103

Cod. produttore

00161103

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

21.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche