LAPP ITALIA SRL - LPP0016047 OLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1 - 0016047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773030822
Codice prodotto
LPP0016047
Cod. produttore
0016047
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Tensione nominale U0:
300 V
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
11 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


