LAPP ITALIA SRL - LPP0015903 OLFLEX 150 CY 3G2,5 - 0015903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2648 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773032888
Codice prodotto
LPP0015903
Cod. produttore
0015903
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro esterno circa:
11.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


