pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0015603 OLFLEX 150 CY 3G0,75 - 0015603

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0015603 OLFLEX 150 CY 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773033854

Codice prodotto

LPP0015603

Cod. produttore

0015603

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

8.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

53.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo multi standard schermato resistente agli oli con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM ÖLFLEX® 150 CY ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VVC4V5-K e Approvato UL AWM Conforme ai requisiti EMC