pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0015412/600 OLFLEX 150 12G2,5 - 0015412/600

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0015412/600 OLFLEX 150 12G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 600 M

EAN

4044774543994

Codice prodotto

LPP0015412/600

Cod. produttore

0015412/600

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

14

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

17.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

268.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

71.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

580 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo multi standard resistente all'olio con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM ÖLFLEX® 150 ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VV5-F e "Recognized"UL