pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0015318 OLFLEX 150 18G1,5 - 0015318

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0015318 OLFLEX 150 18G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773035209

Codice prodotto

LPP0015318

Cod. produttore

0015318

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

17.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo multi standard resistente all'olio con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM ÖLFLEX® 150 ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VV5-F e "Recognized"UL