pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0015134 OLFLEX 150 34G0,75 - 0015134

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0015134 OLFLEX 150 34G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 34

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773036299

Codice prodotto

LPP0015134

Cod. produttore

0015134

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

34

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

19.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

246.25 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

78.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0015134 - OLFLEX 150 34G0 75