pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0014179 OLFLEX CLASSIC 100 H 4G35 - 0014179

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0014179 OLFLEX CLASSIC 100 H 4G35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

6376 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774886626

Codice prodotto

LPP0014179

Cod. produttore

0014179

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

28.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

432 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

115.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

1984 kg/km

OLFLEX CLASSIC 100 H 4G35