pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0014164 OLFLEX CLASSIC 100 H 5G4 - 0014164

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0014164 OLFLEX CLASSIC 100 H 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774886428

Codice prodotto

LPP0014164

Cod. produttore

0014164

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 5G4; U/U: 450/750 V; HFFR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile