LAPP ITALIA SRL - LPP0014156 OLFLEX CLASSIC 100 H 2X2,5 - 0014156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1339 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774886350
Codice prodotto
LPP0014156
Cod. produttore
0014156
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
450 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
135 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
36 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì