pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0013601 H05BQ-F 3G0,75 - 0013601

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0013601 H05BQ-F 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773040661

Codice prodotto

LPP0013601

Cod. produttore

0013601

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

87.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

28 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di comando con guaina in PUR armonizzato (HAR) H05BQ-F / H07BQ-FPreviousNext Cavo di collegamento in PUR, armonizzato secondo il tipo H05BQ-F / H07BQ-F, resistente all’olio e all’abrasione per apparecchi elettrici portatili o macchine per cantieri. Elevata resistenza meccanica Ottima resistenza agli oli Standard normativo di progettazione H05BQ-F/H07BQ-F