LAPP ITALIA SRL - LPP0012831 OLFLEX 440 P 18G1 - 0012831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 18
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773001563
Codice prodotto
LPP0012831
Cod. produttore
0012831
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
18
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Poliolefina
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro esterno circa:
14.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


