LAPP ITALIA SRL - LPP0012651 OLFLEX EB CY 3X1 - 0012651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
4044773002751
Codice prodotto
LPP0012651
Cod. produttore
0012651
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
6.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


