LAPP ITALIA SRL - LPP0012650/500 OLFLEX EB CY 2X1 - 0012650/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
500 M
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774541952
Codice prodotto
LPP0012650/500
Cod. produttore
0012650/500
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
130 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
39 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
84 kg/km


