LAPP ITALIA SRL - LPP0012642 OLFLEX EB CY 4X0,75 - 0012642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773002829
Codice prodotto
LPP0012642
Cod. produttore
0012642
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
no
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


