pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012642/100 OLFLEX EB CY 4X0,75 - 0012642/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012642/100 OLFLEX EB CY 4X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774541693

Codice prodotto

LPP0012642/100

Cod. produttore

0012642/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Blu

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

42 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

95 kg/km

OLFLEX EB CY 4X0 75