pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00124823 OLFLEX 540 P 5G10 - 00124823

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00124823 OLFLEX 540 P 5G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3910 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773003475

Codice prodotto

LPP00124823

Cod. produttore

00124823

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Giallo

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

22.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

223 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

89.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

735 kg/km

OLFLEX 540 P 5G10