LAPP ITALIA SRL - LPP0012462/100 OLFLEX 540 P 2X1,5 - 0012462/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1339 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774616452
Codice prodotto
LPP0012462/100
Cod. produttore
0012462/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
16
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
16 kcmil
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Giallo
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
83 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
33.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
82 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


