LAPP ITALIA SRL - LPP0012452 OLFLEX 540 P 2X0,75 - 0012452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773003901
Codice prodotto
LPP0012452
Cod. produttore
0012452
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Colore del rivestimento:
Giallo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-50...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


