pagina iniziale

SIEMENS - Interruttore magnetotermico 400 V P=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, a 2 poli, C4 5SY82047 - 5SY82047

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di poli (totale) - 2

  • Corrente Nominale - 4 A

  • Numero moduli DIN - 2

  • Tensione Nominale - 400 V

  • potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V - 50 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869263304

Codice prodotto

SI5SY82047

Cod. produttore

5SY82047

Produttore

SIE5SY82047

numero di poli (totale):

2

Corrente Nominale:

4 A

Numero moduli DIN:

2

Tensione Nominale:

400 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75÷35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75÷35 mm²

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

profondità di incasso:

70 mm

tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷55 °C

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

grado di inquinamento:

3

Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 2 P, C4 Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.