pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012422 OLFLEX EB 5X0,75 - 0012422

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012422 OLFLEX EB 5X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773004052

Codice prodotto

LPP0012422

Cod. produttore

0012422

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 ÖLFLEX® EB ÖLFLEX® EB - cavo di comando PVC, flessibile e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500V CPR:informazioni su www.lappitalia.it/cpr Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3